シングル形スライドブッシュ(SMS形)

シングル形スライドブッシュ(SMS形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278022SMS-3-UU-7(許容差:0~-9μm)-10(許容差:0~-0.12)-3(許容差:0~-8μm)3
2,370
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
07278031SMS-4-UU-8(許容差:0~-9μm)-12(許容差:0~-0.12)-4(許容差:0~-8μm)4
2,220
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
07278047SMS-5-UU10.2(許容差:0~-0.2)10(許容差:0~-9μm)9.615(許容差:0~-0.12)1.15(許容差:0~-8μm)5
2,140
1,898
2,088(税込)
41日以内出荷
07278056SMS-6-UU13.5(許容差:0~-0.2)12(許容差:0~-11μm)11.519(許容差:0~-0.2)1.16(許容差:0~-9μm)6
1,940
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
07278065SMS-8s-UU11.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.317(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,930
1,798
1,978(税込)
41日以内出荷
07278074SMS-8-UU17.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.324(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,960
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
07278083SMS-10-UU22(許容差:0~-0.2)19(許容差:0~-13μm)1829(許容差:0~-0.2)1.310(許容差:0~-9μm)10
2,000
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
07278092SMS-12-UU23(許容差:0~-0.2)21(許容差:0~-13μm)2030(許容差:0~-0.2)1.312(許容差:0~-9μm)12
2,070
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
07278101SMS-13-UU23(許容差:0~-0.2)23(許容差:0~-13μm)2232(許容差:0~-0.2)1.313(許容差:0~-9μm)13
2,260
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
07278117SMS-16-UU26.5(許容差:0~-0.2)28(許容差:0~-13μm)2737(許容差:0~-0.2)1.616(許容差:0~-9μm)16
2,560
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
07278126SMS-20-UU30.5(許容差:0~-0.2)32(許容差:0~-16μm)30.542(許容差:0~-0.2)1.620(許容差:0~-10μm)20
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07278135SMS-25-UU41(許容差:0~-0.3)40(許容差:0~-16μm)3859(許容差:0~-0.3)1.8525(許容差:0~-10μm)25
4,660
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
07278144SMS-30-UU44.5(許容差:0~-0.3)45(許容差:0~-16μm)4364(許容差:0~-0.3)1.8530(許容差:0~-10μm)30
6,140
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
07278153SMS-35-UU49.5(許容差:0~-0.3)52(許容差:0~-19μm)4970(許容差:0~-0.3)2.135(許容差:0~-12μm)35
8,180
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
07278162SMS-40-UU60.5(許容差:0~-0.3)60(許容差:0~-19μm)5780(許容差:0~-0.3)2.140(許容差:0~-12μm)40
10,310
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
07278171SMS-50-UU74(許容差:0~-0.3)80(許容差:0~-19μm)76.5100(許容差:0~-0.3)2.650(許容差:0~-12μm)50
16,220
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする