丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) - NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。

形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07279851SMSF-6G-UU12(許容差:0~-13μm)2819(±0.3)206(許容差:0~-9μm)56
2,520
2,218
2,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
07279876SMSF-8G-UU15(許容差:0~-13μm)3224(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
2,610
2,297
2,527(税込)
8日以内出荷
返品不可
07279885SMSF-10G-UU19(許容差:0~-16μm)4029(±0.3)2910(許容差:0~-9μm)610
2,690
2,368
2,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
07279894SMSF-12G-UU21(許容差:0~-16μm)4230(±0.3)3212(許容差:0~-9μm)612
2,760
2,429
2,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
07279903SMSF-13G-UU23(許容差:0~-16μm)4332(±0.3)3313(許容差:0~-9μm)613
3,040
2,676
2,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
07279912SMSF-16G-UU28(許容差:0~-16μm)4837(±0.3)3816(許容差:0~-9μm)616
3,560
3,133
3,446(税込)
翌日出荷
返品不可
07279921SMSF-20G-UU32(許容差:0~-19μm)5442(±0.3)4320(許容差:0~-10μm)820
4,280
3,767
4,144(税込)
翌日出荷
返品不可
07279937SMSF-25G-UU40(許容差:0~-19μm)6259(±0.3)5125(許容差:0~-10μm)825
5,950
5,236
5,760(税込)
翌日出荷
返品不可
07279946SMSF-30G-UU45(許容差:0~-19μm)7464(±0.3)6030(許容差:0~-10μm)1030
8,210
7,225
7,948(税込)
翌日出荷
返品不可
07279955SMSF-35G-UU52(許容差:0~-22μm)8270(±0.3)6735(許容差:0~-12μm)1035
11,150
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07279964SMSF-40G-UU60(許容差:0~-22μm)9680(±0.3)7840(許容差:0~-12μm)1340
14,470
12,734
14,007(税込)
36日以内出荷
返品不可
07279973SMSF-50G-UU80(許容差:0~-22μm)116100(±0.3)9850(許容差:0~-12μm)1350
21,880
19,255
21,181(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする