丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) - NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。

形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07279072SMSF-612(許容差:0~-13μm)2819(±0.3)206(許容差:0~-9μm)56
2,770
2,498
2,748(税込)
41日以内出荷
返品不可
07279097SMSF-815(許容差:0~-13μm)3224(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
2,690
2,398
2,638(税込)
41日以内出荷
返品不可
07279106SMSF-1019(許容差:0~-16μm)4029(±0.3)2910(許容差:0~-9μm)610
2,860
2,598
2,858(税込)
41日以内出荷
返品不可
07279115SMSF-1221(許容差:0~-16μm)4230(±0.3)3212(許容差:0~-9μm)612
2,960
2,698
2,968(税込)
41日以内出荷
返品不可
07279124SMSF-1323(許容差:0~-16μm)4332(±0.3)3313(許容差:0~-9μm)613
3,310
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
07279133SMSF-1628(許容差:0~-16μm)4837(±0.3)3816(許容差:0~-9μm)616
4,000
3,598
3,958(税込)
44日以内出荷
返品不可
07279142SMSF-2032(許容差:0~-19μm)5442(±0.3)4320(許容差:0~-10μm)820
4,810
4,298
4,728(税込)
44日以内出荷
返品不可
07279151SMSF-2540(許容差:0~-19μm)6259(±0.3)5125(許容差:0~-10μm)825
6,610
5,898
6,488(税込)
46日以内出荷
返品不可
07279167SMSF-3045(許容差:0~-19μm)7464(±0.3)6030(許容差:0~-10μm)1030
9,570
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
07279176SMSF-3552(許容差:0~-22μm)8270(±0.3)6735(許容差:0~-12μm)1035
12,840
11,980
13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
07279185SMSF-4060(許容差:0~-22μm)9680(±0.3)7840(許容差:0~-12μm)1340
17,120
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
07279194SMSF-5080(許容差:0~-22μm)116100(±0.3)9850(許容差:0~-12μm)1350
26,420
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする