曜日別特売

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) - NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。

形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Df(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07280892SMSK 6-G-UU12(許容差:0~-13μm)282219(±0.3)206(許容差:0~-9μm)56
2,990
2,632
2,895(税込)
41日以内出荷
返品不可
07280917SMSK 8-G-UU15(許容差:0~-13μm)322524(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
2,960
2,605
2,866(税込)
翌日出荷
返品不可
07280901SMSK 8s-G-UU15(許容差:0~-13μm)322517(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
2,940
2,588
2,847(税込)
41日以内出荷
返品不可
07280926SMSK 10-G-UU19(許容差:0~-16μm)403029(±0.3)2910(許容差:0~-9μm)610
3,060
2,693
2,962(税込)
翌日出荷
返品不可
07280935SMSK 12-G-UU21(許容差:0~-16μm)423230(±0.3)3212(許容差:0~-9μm)612
3,280
2,887
3,176(税込)
翌日出荷
返品不可
07280944SMSK 13-G-UU23(許容差:0~-16μm)433432(±0.3)3313(許容差:0~-9μm)613
3,690
3,248
3,573(税込)
翌日出荷
返品不可
07280953SMSK 16-G-UU28(許容差:0~-16μm)483737(±0.3)3816(許容差:0~-9μm)616
4,130
3,635
3,999(税込)
翌日出荷
返品不可
07280962SMSK 20-G-UU32(許容差:0~-19μm)544242(±0.3)4320(許容差:0~-10μm)820
4,970
4,374
4,811(税込)
翌日出荷
返品不可
07280971SMSK 25-G-UU40(許容差:0~-19μm)625059(±0.3)5125(許容差:0~-10μm)825
6,960
6,125
6,738(税込)
翌日出荷
返品不可
07280987SMSK 30-G-UU45(許容差:0~-19μm)745864(±0.3)6030(許容差:0~-10μm)1030
9,650
8,492
9,341(税込)
翌日出荷
返品不可
07280996SMSK 35-G-UU52(許容差:0~-22μm)826470(±0.3)6735(許容差:0~-12μm)1035
15,050
13,244
14,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
07281005SMSK 40-G-UU60(許容差:0~-22μm)967580(±0.3)7840(許容差:0~-12μm)1340
16,680
14,679
16,147(税込)
翌日出荷
返品不可
07281014SMSK 50-G-UU80(許容差:0~-22μm)11692100(±0.3)9850(許容差:0~-12μm)1350
33,630
29,595
32,555(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする