曜日別特売

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) - NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。

形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Df(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07280375SMSK-6-UU12(許容差:0~-13μm)282219(±0.3)206(許容差:0~-9μm)56
3,6903,500
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
07280393SMSK-8-UU15(許容差:0~-13μm)322524(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
3,7403,598
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
07280384SMSK-8s-UU15(許容差:0~-13μm)322517(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
3,5703,398
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
07280402SMSK-10-UU19(許容差:0~-16μm)403029(±0.3)2910(許容差:0~-9μm)610
3,8703,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07280411SMSK-12-UU21(許容差:0~-16μm)423230(±0.3)3212(許容差:0~-9μm)612
4,1303,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
07280427SMSK-13-UU23(許容差:0~-16μm)433432(±0.3)3313(許容差:0~-9μm)613
4,6404,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
07280436SMSK-16-UU28(許容差:0~-16μm)483737(±0.3)3816(許容差:0~-9μm)616
5,1704,898
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
07280445SMSK-20-UU32(許容差:0~-19μm)544242(±0.3)4320(許容差:0~-10μm)820
6,2105,798
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07280454SMSK-25-UU40(許容差:0~-19μm)625059(±0.3)5125(許容差:0~-10μm)825
8,6607,998
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
07280463SMSK-30-UU45(許容差:0~-19μm)745864(±0.3)6030(許容差:0~-10μm)1030
12,01011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
07280472SMSK-35-UU52(許容差:0~-22μm)826470(±0.3)6735(許容差:0~-12μm)1035
16,28015,980
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
07280481SMSK-40-UU60(許容差:0~-22μm)967580(±0.3)7840(許容差:0~-12μm)1340
21,52019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
07280497SMSK-50-UU80(許容差:0~-22μm)11692100(±0.3)9850(許容差:0~-12μm)1350
33,32029,980
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする