三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途
給油メンテナンス用
種類
メンテナンス品
タイプ
ジョイントブーツS型
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07082047
S-6ブーツ
28
1
15
34
クロロブレンゴムCR
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082056
S-8ブーツ
30
1
17
40
クロロブレンゴムCR
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082065
S-10ブーツ
34
1
21
45
クロロブレンゴムCR
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082074
S-12ブーツ
37
1
25
50
クロロブレンゴムCR
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082083
S-14ブーツ
42
1
28
56
クロロブレンゴムCR
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07082092
S-16ブーツ
48
1
31
65
クロロブレンゴムCR
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082101
S-18ブーツ
54
1
36
72
クロロブレンゴムCR
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082117
S-20ブーツ
64
1.5
41
82
クロロブレンゴムCR
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082126
S-22ブーツ
70
1.5
46
95
クロロブレンゴムCR
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082135
S-25ブーツ
77
1.5
51
108
クロロブレンゴムCR
¥
2,220
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082144
S-30ブーツ
86
1.5
56
120
クロロブレンゴムCR
¥
3,340
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07082153
S-35ブーツ
85
0.38
70
140
ナイロンターポリン
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082162
S-40ブーツ
95
0.38
80
160
ナイロンターポリン
¥
8,840
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082171
S-45ブーツ
105
0.38
88
175
ナイロンターポリン
¥
10,050
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082187
S-50ブーツ
115
0.38
95
190
ナイロンターポリン
¥
9,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07082196
S-60ブーツ
135
0.38
115
220
ナイロンターポリン
¥
15,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください