曜日別特売

スクリュー軸

スクリュー軸 - THKスクリュー軸 - THKスクリュー軸 - THK
(4件のレビュー)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
軸長(mm)
寸法D0(Φmm)
軸外径(Φmm)
リード(mm)
寸法Dr(Φmm)
リード角
適合ナット
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07270864CS 12T+500L0.4500111229.53度19分DC12
DCM12
S45C
4,200
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
07270873CS 12T+1000L0.81000111229.53度19分DC12
DCM12
S45C
7,700
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
07270891CS 14T+500L0.550012.514310.54度22分DC14
DCM14
S45C
4,400
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07270907CS 14T+1000L1100012.514310.54度22分DC14
DCM14
S45C
8,000
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07270925CS 16T+500L0.6550014.516312.53度46分DC16
DCM16
S45C
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07270934CS 16T+1000L1.3100014.516312.53度46分DC16
DCM16
S45C
9,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
07270943CS 16T+1500L1.95150014.516312.53度46分DC16
DCM16
S45C
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07270952CS 18T+500L0.85001618413.54度33分DC18
DCM18
S45C
6,500
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
07270961CS 18T+1000L1.610001618413.54度33分DC18
DCM18
S45C
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
07270977CS 18T+1500L2.415001618413.54度33分DC18
DCM18
S45C
15,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07270995CS 20T+500L15001820415.54度03分DC20
DCM20
S35C
5,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
07271004CS 20T+1000L210001820415.54度03分DC20
DCM20
S35C
10,400
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271013CS 20T+1500L315001820415.54度03分DC20
DCM20
S35C
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271022CS 20T+2000L420001820415.54度03分DC20
DCM20
S35C
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271031CS 22T+500L1.1550019.522516.54度40分DC22
DCM22
S35C
6,500
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271047CS 22T+1000L2.3100019.522516.54度40分DC22
DCM22
S35C
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271056CS 22T+1500L3.45150019.522516.54度40分DC22
DCM22
S35C
16,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
07271065CS 22T+2000L4.6200019.522516.54度40分DC22
DCM22
S35C
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271083CS 25T+500L1.5550022.525519.54度03分DC25
DCM25
S35C
7,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271092CS25T-1000L3.1100022.525519.54度03分DC25
DCM25
S35C
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271101CS 25T+1500L4.65150022.525519.54度03分DC25
DCM25
S35C
18,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271117CS 25T+2000L6.2200022.525519.54度03分DC25
DCM25
S35C
22,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271135CS 28T+500L250025.528522.53度34分DC28
DCM28
S35C
7,600
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271144CS 28T+1000L4100025.528522.53度34分DC28
DCM28
S35C
13,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271153CS 28T+1500L6150025.528522.53度34分DC28
DCM28
S35C
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271162CS 28T+2000L8200025.528522.53度34分DC28
DCM28
S35C
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271187CS 32T+500L2.65002932625.53度46分DC32
DCM32
S35C
8,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
07271196CS 32T+1000L5.210002932625.53度46分DC32
DCM32
S35C
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271205CS 32T+1500L7.815002932625.53度46分DC32
DCM32
S35C
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271214CS 32T+2000L10.420002932625.53度46分DC32
DCM32
S35C
26,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271223CS 36T+500L3.355003336629.53度19分DC36
DCM36
S35C
12,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07271232CS 36T+1000L6.710003336629.53度19分DC36
DCM36
S35C
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271241CS 36T+1500L10.0515003336629.53度19分DC36
DCM36
S35C
29,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07271257CS 36T+2000L13.420003336629.53度19分DC36
DCM36
S35C
37,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271266CS 40T+1000L8.410003740633.52度57分DC40
DCM40
S35C
25,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271275CS 40T+1500L12.615003740633.52度57分DC40
DCM40
S35C
35,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271284CS 40T+2000L16.820003740633.52度57分DC40
DCM40
S35C
42,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271293CS 45T+1000L10.410004145836.53度33分DC45
DCM45
S35C
36,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271302CS 45T+2000L20.820004145836.53度33分DC45
DCM45
S35C
66,200
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271311CS 45T+3000L31.230004145836.53度33分DC45
DCM45
S35C
90,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07271327CS 50T+1000L1310004650841.53度10分DC50
DCM50
S35C
43,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07271336CS 50T+2000L2620004650841.53度10分DC50
DCM50
S35C
79,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07271345CS 50T+3000L3930004650841.53度10分DC50
DCM50
S35C
107,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07270882CS 12T+1500L1.21500111229.53度19分DC12
DCM12
S45C
9,500
取扱い終了
返品不可
07270986CS 18T+2000L3.220001618413.54度33分DC18
DCM18
S45C
16,400
取扱い終了
返品不可
07271074CS 22T+2500L5.75250019.522516.54度40分DC22
DCM22
S35C
22,400
取扱い終了
返品不可
07271126CS 25T+3000L9.3300022.525519.54度03分DC25
DCM25
S35C
28,900
取扱い終了
返品不可
07271171CS 28T+3000L12300025.528522.53度34分DC28
DCM28
S35C
29,600
取扱い終了
返品不可
07270916CS 14T+1500L1.5150012.514310.54度22分DC14
DCM14
S45C
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07270882CS 12T+1500L07270873CS 12T+1000LCS 12T+1500L スクリュー軸 THK 07270873スクリュー軸THK1本
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07270986CS 18T+2000L07270977CS 18T+1500LCS 18T+2000L スクリュー軸 THK 07270977スクリュー軸THK1本
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07271074CS 22T+2500L07271065CS 22T+2000LCS 22T+2500L スクリュー軸 THK 07271065スクリュー軸THK1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07271126CS 25T+3000L07271117CS 25T+2000LCS 25T+3000L スクリュー軸 THK 07271117スクリュー軸THK1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07271171CS 28T+3000L07271162CS 28T+2000LCS 28T+3000L スクリュー軸 THK 07271162スクリュー軸THK1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07270864
2021-03-01
用途: 旋盤送り
建設業・工事業

負荷がなくスムースに動作してとても
よかったです。値段に無理を感じますが

対象商品 : 07270907
2018-11-23
用途: 実験装置の製作
教育・研究機関

滑らかで良い。ただ、購入する際適合するスクリューナットを探しにくかった。

対象商品 : 07271047
2014-10-14
用途: フライス盤送りねじ

精度が高く、バックナッシュが少なく満足。

1が参考にしています
対象商品 : 07270925
2013-11-27
用途: 工作機械の送りねじに使用

古くてガタが大きくなった工作機械で交換するため使いました。 工作機械で使用するには加工が必要ですが、ガタが劇的に減少するので大変満足しています。そんなに安いものではないですが、旋盤の送りねじ等ボールねじではだめな部分では、標準的に購入できる台形ネジ部品はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30
質問:
軸径12ミリとありますが、M12規格のナットは使用できますか? 合わない場合、合う規格のナットを探すための規格の名前を教えてください。
回答:
M12はご使用できかねます。DC12、DCM12のナットをお使いください。
対象商品:
07270882
2012-08-22

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする