曜日別特売

抜き差し丁番 KN型

抜き差し丁番 KN型 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型 - LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型 - LAMP(スガツネ工業)
(9件のレビュー)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。

材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
取付面は皿ねじ・リベットの逃げ加工を行ってください。
全6種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07182043KN-50CL7.545052021323.21.5
640
599
659(税込)
当日出荷
07182052KN-50CR7.545052021323.21.5
640
599
659(税込)
当日出荷
07182061KN-64CL7.546482424363.21.5
740
699
769(税込)
当日出荷
07182077KN-64CR7.546482424363.21.5
740
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
07182086KN-75CL8.54757.53024383.22
1,010
909
1,000(税込)
当日出荷
07182095KN-75CR8.54757.53024383.22
1,010
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07182061
2021-05-06
用途: 勝手口扉
農・林・水産業

住宅周りのリフォームをDYIでやっていますが、犬が出られないように周囲をヒノキの端材で囲んで勝手口の扉に利用しましたが、取り外しもできますので、メンテナンスもしやすく開け閉めもスムーズです。
外部での使用ですので、以前はステンレスではなかったのですぐに錆びてしまったのですが、これは長持ちしそうです。

対象商品 : 07182061
2018-05-30
用途: 観音開きの扉に使用
サービス業

丁番が360℃閊える物が欲しい。現状では回転軸の外径分が隙間となる、せめて隙間は2㎜以下にしたい。上丁番と下丁番のネジ止め位置が平衡である必要はない、段違いで良い。皿ビス用の面取りも、逆側からの面取りがあってよいと思う。

対象商品 : 07182061
2017-05-08
用途: 組み立て家具の開閉式天板に使用

十分な強度がありガタ付きもほぼなく、満足のゆく仕上がりになりました。結果的に左勝手を4個使用しましたが、右勝手と左勝手のものをどのように使い分けるのかわからなかったため、試しに右勝手のものも購入しました。
豆知識とかでこういった点を知らせていただけると嬉しいのですが。

対象商品 : 07182077
2017-03-14
用途: 小型船用NAVIのケースの、常用/待機位置/取外しの3点切替に使用
その他業種

実使用はまだながら丁番本体は特に問題無しと見ている。
DIY用としては、取付けネジが封入されたら言うこと無し。

対象商品 : 07182043
2019-05-30
用途: 扉の取付

左右間違えて購入して使えなかった。商品は良い精度で、しっかりしているので、とてもがっかり。写真は左右別の写真なのに図面は右しか書かれておらず、左は勝手違いとなりますと説明があったが、そもそも右左の定義がメーカーや丁番種類によってまちまちで、この丁番の場合、正面からベタ付けで右吊元(左取手)が左勝手らしい。普通の丁番のように、扉の大手へ彫り込んで取付ける場合、勝手が逆になるので要注意。

2が参考にしています
対象商品 : 07182086
2015-06-17
用途: 扉の補修用

期待通りの品質でした。

対象商品 : 07182095
2014-11-04
用途: 雪囲い用の外ドア

取り外し前提のドアに抜き差し丁番が良いと思い購入。特に問題無く使用できてます。丁番だけで可動するとひっかかる感じがしましたが取付時には気になりませんでした。

対象商品 : 07182043
2013-12-14
用途: 掲示板作成

ひとつひとつ丁寧な梱包でした。
お店の方の対応も非常に良心的で、迅速な対応とアフターケアーもしていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする