長沢製作所
室内用取替レバー”アールイー”
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途
室内用取替レバーハンドルとして。
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
色
チタンゴールド
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
71.4
ケース深さ(mm)
84
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389189
NB10W-00V
692-1289
チューブラ錠 / 空錠
¥
7,280
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75389198
NB14W-00V
692-1287
チューブラ錠 / 表示錠
¥
9,880
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください