ロータリーキャッチ

ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチ - LAMP(スガツネ工業)
(13件のレビュー)

メーカー30万回試験をクリアしています。
ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。
RC6901のみブラウン色もできます。

用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
幅W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07181325RC-6900291221.211.3822613.57.51.721.5620--3.1×73.1-
80
77
85(税込)
当日出荷
07181334RC-690131.31427.212.692.33216.59224.57.523.6-3.1×73.1×73.1-
80
79
87(税込)
当日出荷
55508715RC6901BL-------------12.6---31.3
80
71
78(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: アパート=キッチン
マルケイ企画

アパート用です。
30年になります。
所々、キャッチが壊れていました。
キャッチはスムーズで良い商品でした。

対象商品 : 07181334
2022-11-03
用途: 給湯室シンク開き戸修理

ほとんど標準部品なのでしょう。現物そのままでした。大したことではないですが、壊れて扉が閉まらないとなんか急にみすぼらしい感じがします。少しの手間で元通り。修理してよかったです。

対象商品 : 07181325
2022-09-25
用途: ウォールboxの扉に使えます。
電工榊原建設業・工事業

未来のウォールboxの扉にぴったりでした。ありがとうございます。

対象商品 : 07181325
2022-02-02
用途: 釣り具(クーラーボックス)の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

ヒンジの割れた部分をプラ再生材で作成して使用していましたが、稼働域でのショックに耐えられず、再び割れたので、代替品を探していて強度その他、大変満足のいく商品でした。

対象商品 : 07181334
2020-09-14
用途: 装置、カウンターフタ用のおさえとして
その他業種

カウンターフタの押さえとして使用しています。
10年近く耐用でき、今でも交換部品が手に入るので満足です。

対象商品 : 07181334
2023-02-26
用途: 食器棚のキャッチ
建設業・工事業

食器棚のキャッチが折れたので
買いました。
新品時は脱着がすごく硬く強めに閉めないと扉が閉まりません
夜間は静かに閉めたいのに.....。

1が参考にしています
対象商品 : 07181325
2020-02-06
用途: 洗面台の扉
そえじま内装建設業・工事業

既存の物と、ほとんど同じでした。まあまあ満足です。

対象商品 : 07181334
2020-05-04
用途: アパート空き部屋の補修

20年も使うと折れたりしますが同じ物が手に入って助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする