三桂製作所
ワッシャ
仕様
取り付けできるねじ:CTG104
材質
鋼
ΦD
138
t
1.2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
45
環境
RoHS10物質対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759986
RWG104
¥
960
¥
819
¥
901
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください