アタッチメント付ジョイントリンク

アタッチメント付ジョイントリンク - KANA(片山チエン)
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07231235KCM40A-1JLKCM40-1P-A1、KCM40-2P-A18.012.717.67.95
140
98
108(税込)
7日以内出荷
返品不可
07231244KCM50A-1JLKCM50-1P-A1、KCM50-2P-A115.815.8821.89.53
220
154
169(税込)
4日以内出荷
返品不可
07231253KCM60A-1JLKCM60-1P-A1、KCM60-2P-A127.619.0526.812.7
280
196
216(税込)
4日以内出荷
返品不可
07231262KCM80A-1JLKCM80-1P-A1、KCM80-2P-A15925.435.315.88
370
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする