イマオコーポレーション
Tナットセット
溝のどの位置からの挿入も可能です。
材質
SS400
厚さ(mm)
6.2
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
10.6×15
仕上処理
亜鉛メッキ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径×ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07225294
L6-TST3CS1
M3×0.5
¥760
取扱い終了
返品不可
07225312
L6-TST5CS1
M5×0.8
¥570
取扱い終了
返品不可
07225321
L6-TST6CS1
M6×1
¥570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください