三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途
高精度小径用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
タイプ
ミニチュアタイプM型
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法Q(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07081663
M-2.0-A-A
6
4
2.0(H7)
15
1000(参考値)
0.4
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07081672
M-2.5-A-A
6
4
2.5(H7)
15
1000(参考値)
0.4
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081681
M-3.0-A-A
6
5.5
3.0(H7)
18
1000(参考値)
0.4
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081697
M-3.5-A-A
6
5.5
3.5(H7)
18
1000(参考値)
0.4
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
07081706
M-4.0-A-A
8
7.2
4.0(H7)
24
900(参考値)
1.1
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081715
M-4.5-A-A
8
7.2
4.5(H7)
24
900(参考値)
1.1
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081724
M-5.0-A-A
10
9
5.0(H7)
30
700(参考値)
2.4
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081733
M-5.5-A-A
10
9
5.5(H7)
30
700(参考値)
2.4
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください