曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(2件のレビュー)
その他
分解できません。
使用運転には給油が不可欠の条件です。
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプ軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型内容量1個
注意
※分解できません。
※使用運転には給油が不可欠の条件です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法Q(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
材質
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07080315S-6-A-A1696(H7)34SUM24L2100(参考値)7
6,420
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080324S-8-A-A18118(H7)40SUM24L1900(参考値)12
7,510
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080333S-10-A-A221210(H7)45SUM24L1500(参考値)21
8,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080342S-12-A-A261312(H7)50SUM24L1300(参考値)31
9,810
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
07080351S-14-A-A291614(H7)56SUM24L1150(参考値)54
10,890
8,698
9,568(税込)
当日出荷
07080367S-16-A-A321816(H7)65SUM24L1000(参考値)69
12,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
07080376S-18-A-A372018(H7)72SS400880(参考値)98
13,190
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080385S-20-A-A422320(H7)82SS400770(参考値)127
15,610
14,980
16,478(税込)
当日出荷
07080394S-22-A-A472522(H7)95SS400690(参考値)196
17,910
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080403S-25-A-A522925(H7)108SS400630(参考値)265
22,150
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080412S-30-A-A583430(H7)122SS400560(参考値)343
33,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080421S-35-A-A703935(H7)140SS400460(参考値)490
52,160
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080437S-40-A-A804440(H7)160SS400410(参考値)834
68,850
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080446S-45-A-A884945(H7)175SS400370(参考値)1177
90,750
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080455S-50-A-A955450(H7)190SS400340(参考値)1373
108,540
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080464S-60-A-A1156660(H7)220SS400280(参考値)2157
148,110
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07080367
2022-02-25
用途: 組立
製造業

いつも使用している物なので特に問題無し。
また機会があれば購入します。

対象商品 : 07080342
2016-08-18
用途: お客様からのご依頼
サザレストン株式会社

納期はもうちょっと早かったら。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする