曜日別特売
モノタロウ

リークチェック

リークチェック - モノタロウ
(96件のレビュー)

スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。

用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知成分水、界面活性剤、噴射剤(DME)危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、炎や火気の近くで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07135782-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07135782-09440243025240- リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 09440243リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1本(300mL)
1,198
税込1,318
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07135782
2020-10-28
用途: ガスコンロの交換時の配管のガス漏れチェック
農・林・水産業

匂いもキツくなく、液体の着きもいいので、漏れが分かりやすくていいです。今回はガス漏れはありませんでしたが、漏れチェックには便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 07135782
2020-09-22
用途: 冷媒漏れ確認
教育・研究機関

本品とリークディテクタを併用しています.目的に合わせて使い分ければよいと思いますが,複数箇所をチェックするため,操作性から主にリークディテクタを使用しています.

対象商品 : 07135782
2020-06-21
用途: キャンプ用等のエアマットのリーク箇所特定

本当はエアコン用に購入したのですが、エアコン配管は漏れがなかったためか、リークチェックでチェックしても何も起こらず、本製品の良し悪しがわからなかったのですが… そこでキャンプ用のエアマットがスローパンクしているようだったので使ってみたところ、非常に効率的に見つけることができました。漏れ箇所が一目瞭然です。お風呂に沈めるよりも、確実に見つかると思います。

対象商品 : 07135782
2020-07-06
用途: Ac配管接続・ガス器具取付
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

Acの時は真空パンプでエアパ-ジするので、その時に接続チェック出来るから、念のため使いました。石鹸水より簡単にチェックできました。

対象商品 : 07135782
2020-04-10
用途: エア工具の漏洩チェック
サービス業

普通に使用できます。
微妙な空気漏れだとわかりづらい時がありますが、まぁ何とかなっています。
コストパフォーマンスにはすぐれています。

対象商品 : 07135782
2020-05-31
用途: AC等のガス漏れチェック
株式会社 カーポートシライ自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く使いやすいがもう少し粘度が高いほうがよいかも?

対象商品 : 07135782
2019-11-15
用途: 配管接続

使用頻度が多いので、コストが低いので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 07135782
2020-07-12
用途: 圧力(空気圧等)の漏れ確認
北海道帯広工業高等学校

値段も手頃で、他のメーカーと比べても問題なく使うことができています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする