曜日別特売

振動ドリル

振動ドリル - マキタ

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)6消費電力(W)650コード長さ(m)2全長(mm)303付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース質量(kg)1.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293273M815K
18,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07293273M815K11068093M816KM815K 振動ドリル マキタ 11068093振動ドリルマキタ1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする