曜日別特売

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット - KTC
(22件のレビュー)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。

差込角(sq.)12.7ソケット形状6角内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07336847BP4-08P81533
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07336856BP4-09P91633.5
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
07336865BP4-10P101734
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07336874BP4-11P1118.534.5
1,370
979
1,077(税込)
5日以内出荷
07336883BP4-12P122035
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07336892BP4-13P1321.536
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07336901BP4-14P1422.536.5
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07336917BP4-15P152437.5
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07336926BP4-16P162639
1,370
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
07336935BP4-17P1727.539
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07336944BP4-19P193040
1,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07336953BP4-21P2132.541
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07336962BP4-22P223442
1,610
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07336971BP4-23P233543
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07336987BP4-24P2436.543.5
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07336996BP4-26P263845
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07337005BP4-27P274045
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07337014BP4-28P284246
2,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07337023BP4-29P294346.5
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07337032BP4-30P304447
2,820
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07337041BP4-32P324648
3,080
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07337041
2024-09-21
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン出力部分のナットに使用しました。
不具合無く作業を終える事ができ
さすがKTCと感じました。
サイズ違いが欲しくなったら購入したいと思います。

対象商品 : 07336935
2023-12-16
用途: トラクターの爪の取替え
電気・ガス・熱供給・水道業

インパクトドライバーからユニバーサルジョイントとソケットを接続して使用している。

対象商品 : 07336962
2023-02-04
用途: クランクプーリー取外し
有限会社アスコ通信特機

クランクプーリー取外しでよく割れるという話を聞いていたのでKTCの製品を購入しました。
全く問題なく作業出来ました。

対象商品 : 07336917
2022-07-18
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

15ミリサイズは手持ちが有りませんでしたが、
今回、NCロードスターのクランクボルト外しに購入
無事、高トルク締め付けでしたが
取り外しできました。
お値打ちに購入でき 星5つ と言う事で。

対象商品 : 07336996
2022-02-03
用途: コンクリート型枠の組立てに使用
有限会社タイヨースチール工業

毎日のように使用しますが割れることもなく長く使えます。
信頼のブランドなので安心して使えます

対象商品 : 07336962
2022-01-05
用途: スクーターのリアタイヤのセンター

スクーターのリアタイヤのセンターナットは22mmか24mmを多く使うので、
その為に購入しました。
厚みもあり丈夫そうで安心感があります。

対象商品 : 07336944
2021-08-11
用途: 自動車のホイール交換
教育・研究機関

抜け防止機能付きのインパクトレンチに使用しています。取り外したナットを下向きにし落とす場合でも、ピンが入っているので、抜けや脱落がなく安心して使えます。

対象商品 : 07336953
2021-03-10
用途: ハブナット取り外し時
その他業種

肉厚なので割れる心配が無いです。
これからも使わせてもらいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする