曜日別特売

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL - OSG(オーエスジー)
(5件のレビュー)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30内容量1本
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08121985EX-TIN-EDL 165061
12,900
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
08121994EX-TIN-EDL 1.165061.1
12,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
08122003EX-TIN-EDL 1.265061.2
12,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122012EX-TIN-EDL 1.37.55061.3
12,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122021EX-TIN-EDL 1.47.55061.4
12,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122037EX-TIN-EDL 1.57.55061.5
12,900
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
08122046EX-TIN-EDL 1.67.56061.6
11,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122055EX-TIN-EDL 1.7106061.7
11,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08122064EX-TIN-EDL 1.8106061.8
11,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
08122073EX-TIN-EDL 1.9106061.9
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122091EX-TIN-EDL 2.1126062.1
11,800
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
08122107EX-TIN-EDL 2.2126062.2
11,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
08122116EX-TIN-EDL 2.3126062.3
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122125EX-TIN-EDL 2.4126062.4
11,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08122134EX-TIN-EDL 2.5156062.5
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122143EX-TIN-EDL 2.6156062.6
11,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
08122152EX-TIN-EDL 2.7156062.7
11,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122161EX-TIN-EDL 2.8156062.8
11,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
08122177EX-TIN-EDL 2.9156062.9
11,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
07285713EX-TIN-EDL 3156063
6,570
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
08122186EX-TIN-EDL 3.1206083.1
8,630
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122195EX-TIN-EDL 3.2206083.2
8,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122204EX-TIN-EDL 3.3206083.3
8,630
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
08122213EX-TIN-EDL 3.4206083.4
8,630
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
08122222EX-TIN-EDL 3.5206083.5
8,630
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
08122231EX-TIN-EDL 3.6206083.6
8,630
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
08122247EX-TIN-EDL 3.7206083.7
8,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122256EX-TIN-EDL 3.8206083.8
8,630
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
08122265EX-TIN-EDL 3.9206083.9
8,630
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07285722EX-TIN-EDL 4206084
6,570
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08122274EX-TIN-EDL 4.1256084.1
8,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122283EX-TIN-EDL 4.2256084.2
8,630
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
08122292EX-TIN-EDL 4.3256084.3
8,630
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122301EX-TIN-EDL 4.4256084.4
8,630
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122317EX-TIN-EDL 4.5256084.5
8,630
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122326EX-TIN-EDL 4.6256084.6
8,630
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122335EX-TIN-EDL 4.7256084.7
8,630
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
08122344EX-TIN-EDL 4.8256084.8
8,630
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
08122353EX-TIN-EDL 4.9256084.9
8,630
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
35805621EX-TIN-EDL 5256085
6,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08122362EX-TIN-EDL 5.1256085.1
8,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122371EX-TIN-EDL 5.2256085.2
8,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08122387EX-TIN-EDL 5.3256085.3
8,630
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122396EX-TIN-EDL 5.4256085.4
8,630
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122405EX-TIN-EDL 5.5256085.5
8,630
5,598
6,158(税込)
当日出荷
08122414EX-TIN-EDL 5.6256085.6
8,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08122423EX-TIN-EDL 5.7256085.7
8,630
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
08122432EX-TIN-EDL 5.8256085.8
8,630
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
08122441EX-TIN-EDL 5.9256085.9
8,630
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
07285747EX-TIN-EDL 6256086
6,570
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07285765
2013-06-23
用途: 工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

対象商品 : 07285722
2013-06-23
用途: 工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

対象商品 : 07285747
2012-04-06
用途: 木工の深穴加工

このカッターしかやれない作業なので満足しています。
出来たら逃げが全長にあるとなお良いです。

対象商品 : 08121985
2011-08-09
用途: ミーリング作業
ウスイモデルワークス

アクリル加工に使用。ロングのφ1で耐久性や強度も良好。もっと価格が安くなれは、本数も沢山買いたいのだが。

対象商品 : 35805621
2011-04-14
用途: マシニングで5ミリの深溝加工。
有限会社茨城電機工業

問題なく仕様してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする