曜日別特売

バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計

バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 - クレセルバイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 - クレセル
(7件のレビュー)

冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。
裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。

測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788242AP-61
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788242
2026-03-03
用途: 冷凍庫,冷蔵庫
電気・ガス・熱供給・水道業

見やすくてよいです。庫内に貼り付けるのは難ありです。

2025-06-22
用途: 冷凍庫の温度管理
その他業種

冷凍食品用に、冷凍庫を購入したので、ボックス内の温度管理をするために、大変役立っています。

対象商品 : 03788242
2025-09-26
用途: 冷蔵庫
飲食業

冷蔵庫のど真ん中で温度測っていますが、体感での温度はこのくらいかと思っていたのがよく冷えていてそこが分かるのは助かります。

対象商品 : 03788242
2024-08-14
用途: HACCPで冷蔵庫内の温度を確認して記録に残すために使用します
飲食業

大きさ 目盛り などは、問題はないですが、裏についている吸盤が、
小さくてすぐに落ちてしまいます。
とりあえず冷蔵庫内に置いてあります。

対象商品 : 03788242
2022-09-07
用途: 保冷米びつの温度管理に
建設業・工事業

30kgの保冷米びつで温度確認に使用。
吸盤が小さく、弱いので落ちやすい。
両面テープで固定して使ってます。
温度精度は良好です。

対象商品 : 03788242
2018-12-04
用途: 冷凍庫の温度管理
株式会社 宮田エステート飲食業

とてもシンプルなつくりで、かさばらず、設置場所を選びません。
また温度表示が、解かり易くなっているので、管理が楽になりました。

対象商品 : 03788242
2020-07-10
用途: 冷凍倉庫内の温度をチェックする時
運輸・通信業

冷凍庫対応だったので、試しに購入しました。
本体の大きさは思っていたよりは小さいです。家庭用の冷蔵庫に設置するに最適かと。。
吸盤が付属されていたので冷凍倉庫に設置してみたが、すぐに落ちて破損してしまいました。
吸盤式ではなく磁石だったらよかったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする