仲精機
トグル式ハンドプレス
トグルジョイント機構の採用で、従来のハンドプレスより大きな推力が得られます。
ヘッドの高さを自由に調整でき、ツールや治具などの交換も簡単で作業性に優れています
小型・軽量で、持ち運びや据付が簡単
トラスコ品番
463-3792
質量(kg)
24
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
150×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×256×538 (ハンドルレバー除く)
ヘッド高さ(mm)
70~200
スピンドル
Φ10M7×28mm
推力(kN)
14.7
推力ストローク(mm)
最大20
オーバーハング量(mm)
86
ラム垂直移動精度(mm)
0.02以内
ラム直径(Φmm)
32
コラム寸法(高さ×奥行)(mm)
400×256
T溝幅
10H9
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06784775
HZP-17
¥
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください