仲精機
仲精機の バイス/クランプ/ハンドプレス
仲精機の ハンドプレス
トグル式ハンドプレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06784775
品番
HZP-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300,000
トグルジョイント機構の採用で、従来のハンドプレスより大きな推力が得られます。
ヘッドの高さを自由に調整でき、ツールや治具などの交換も簡単で作業性に優れています
小型・軽量で、持ち運びや据付が簡単
トラスコ品番
463-3792
質量(kg)
24
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
150×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×256×538 (ハンドルレバー除く)
ヘッド高さ(mm)
70〜200
スピンドル
Φ10M7×28mm
推力(kN)
14.7
推力ストローク(mm)
最大20
オーバーハング量(mm)
86
ラム垂直移動精度(mm)
0.02以内
ラム直径(Φmm)
32
コラム寸法(高さ×奥行)(mm)
400×256
T溝幅
10H9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。