クロムもドキッ

クロムもドキッ - ローバルクロムもドキッ - ローバル
(29件のレビュー)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。

用途
金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※プラスチックの種類により、その表面を冒す場合があります。
※塗膜の光沢は雨やつゆなどにさらされるに従い低下します。
※物が当たったりこすれたりする場所では塗膜ははがれます。
※本来のクロムめっきの硬度はありません。
※さび止め効果はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63394914クロムもドキッ-330ML1缶(330mL)0.33L
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60876245-1箱(330mL×6本)1980mL
10,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
06343601クロムもドキッ1箱(330mL×12本)1.98L
39,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりもどきでした。メッキに近いスプレーないかな。

対象商品 : 63394914
2024-05-24
用途: 溶融亜鉛メッキ加工部の補修時
建設業・工事業

溶融亜鉛メッキの鋼材加工部の補修材として以前から使用しています。
通常のローバルスプレーでは“補修跡”がわかるが、この製品は一体化するので特にお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 63394914
2024-02-16
用途: クローム箇所の補修
製造業

クローム処理をしている箇所の補修に便利ですね。後は、長持ちしてくれればいいのですが。

対象商品 : 60876245
2022-11-10
用途: プラモデルのメッキと同等な品質感な亜鉛メッキですね
製造業

シルバーという前評判に、あまり期待しませんでしたが、プラモデルのメッキ並みな見た目で満足です。
厚塗りは垂れます(・∀・)当然ですがw
上塗りがダメと書いてあるので、乾燥時間を多めに取ってから使用したいと思います。
マスキングテープや新聞紙の塗面を見れば、充分な光沢があり、日中の陽射しの照り返しが眩しいくらいです。

対象商品 : 63394914
2022-08-17
用途: 塗装
木下オート商会

思ってた以上に気に入ってます耐久性は判りませんが塗装も奇麗に出来ましたありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 63394914
2022-06-08
用途: 部品の塗装
有限会社石匠

購入し使用しましたが、思ったより光沢がなく亜鉛メッキのような仕上がりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 63394914
2022-02-25
用途: 自家用車のメンテナンス

旧車のリヤコンビネーションランプやフロントフラッシャーランプの反射板の鏡面用に使用、コスパに優れているのも良い

3が参考にしています
対象商品 : 06343601
2021-12-28
用途: 塗装作業
建設業・工事業

メッキが剥がれていたのでこちらの商品で塗装しました。
クロムメッキ程まで艶はありません。シルバーの少し良い感じって程度です。
塗装したのが一部分だったのでマスキングで上手く区切って塗装したので言わなきゃ気付かれないです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
一本販売はしていただけないのでしょうか?
回答:
恐れ入りますが、箱売りのみとなります。
何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
06343601
1が参考にしています
2012-09-13

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする