日東ポリマー
MUMプライマーDX
(1件のレビュー)
用途
エラスコークNB用の硬化促進剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06787426
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください