ウインセス
手のひらコート手袋
伸縮性のある編み手袋に、グリップ性に優れたウレタン樹脂をコーティング。
手によくフィットし、様々な作業に適応します。
用途
一般軽作業、ピッキング作業、園芸・農作業、荷扱い作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
入数(双)
10
材質(繊維部)
ナイロン100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン
左右区別
ナシ
指マチ
ナシ
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08742361
AR-62
S
20.5
7.2
8
オープン
取扱い終了
08742377
AR-62
M
22.5
7.5
8.5
オープン
取扱い終了
08742386
AR-62
L
23.5
8
9
オープン
取扱い終了
08742395
AR-62
LL
25.5
9
9.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください