曜日別特売

ギヤロータリーポンプ

ギヤロータリーポンプ - 亀嶋鉄工所

主に機械等にセットし使用。
全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。

質量(kg)12.5揚量(L/分)70-56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(B)
口径(A)
吐出し量(L/min)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07180241KA-1型(Vプーリ付)12570~56鋳鉄製
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする