エースカッター

エースカッター - サンワ(電動工具)エースカッター - サンワ(電動工具)

・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。
・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。
・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。
・モーターは小型で使いやすいです。

切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02158335SA-16
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする