曜日別特売

導電率標準液

導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(6件のレビュー)

導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい

内容量1本(500mL)
全6種類を絞り込む
導電率
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
導電率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07254037HI 7030L12880μS/cm
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07254046HI 7031L1413μS/cm
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07254055HI 7032L1382TDS(ppm)
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
07254064HI 7033L84μS/cm
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07254073HI 7034L80000μS/cm
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
07254082HI 7039L5000μS/cm
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07254037
2023-10-11
用途: 電導度計のチェック用
建設業・工事業

毎年業務でその都度一定量が必要のため購入している。品質に問題なく今後も利用したい。

対象商品 : 07254046
2021-03-02
用途: 塗料状態の把握

中ふたが大変開けにくいと感じています。ので、改善を希望。
値段がもう少しお安いと良いのですが。10%オフがありますが、
加えてまとめ買いで安くなったりすると嬉しいです。

対象商品 : 07254037
2018-08-06
用途: 計測器の定期点検
建設業・工事業

安心して使えました、改善はまぁ使用した分は廃棄なので出来れば安い方がいいですねw

対象商品 : 07254046
2009-12-07
用途: 熱帯魚の水槽の導電率測定の校正用に購入致しました。 MonotaROさんで扱っていたので助かりました。
マイクロロボ

量が500mlなので当分使用できそうです。

対象商品 : 07254046
2018-03-01
用途: センサの特性評価
サービス業

温度によるEC変化値もパッケージに記載されており使いやすかった

対象商品 : 07254046
2015-09-25
用途: ECテスターの校正用
農・林・水産業

土壌ダイレクトEC/℃テスター HI 98331(Soil Test)の校正用に購入しました。校正一回で使用する容量は100ml(テスターの針先が3cm以上入る量)程なので,50回は使えることになります。適当と思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする