ヒサゴ
ドットプリンタ用帳票 注文書
1枚目:注文書(控) 2枚目:注文書兼受領書 3枚目:現品票 4枚目:納品書
白色度(%)
70
寸法(mm)
横241.3×縦114.3 (ミシン目切り離し後の横幅 223.5)
刷色
青
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8848-94
複写枚数
4
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1束(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07339437
GB890
¥13,700
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください