十川ゴム
高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)
理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
70[700]
使用温度範囲(℃)
-20~+70
口径(Φ)
3/8
材質
NBR
使用作動油
一般作動油
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06370165
3/8×2M
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
06370174
3/8×3M
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06370183
3/8×5M
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください