イーグル アトムジャッキ

イーグル アトムジャッキ - 今野製作所(EAGLE)イーグル アトムジャッキ - 今野製作所(EAGLE)イーグル アトムジャッキ - 今野製作所(EAGLE)イーグル アトムジャッキ - 今野製作所(EAGLE)イーグル アトムジャッキ - 今野製作所(EAGLE)
(1件のレビュー)

ツメ付油圧ジャッキ
隙間で低位置から持ち上げることができます。
頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。
油圧式なので1~2mmの微調整ができます。
操作がかんたんです。
コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。
ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。
ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。
横使用においても最大能力が生かせます。
ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。

トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70内容量1個
注意
※ ラムの中心からずらしての、片掛けはしないでください。
パッキンの損傷につながり、油漏れの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02138455SJ-151513~50150
118,300
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02138455
2017-02-27
用途: 工事現場用
建設業・工事業

工事現場で使用する為、使い勝手の良いものを探して購入しました。
油圧式でパワーもあり、微調整も出来るしコンパクトで持ち運びしやすい。
多数の工事現場で活躍してくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする