曜日別特売

スチール製ローラー単体

スチール製ローラー単体 - マキテックスチール製ローラー単体 - マキテックスチール製ローラー単体 - マキテックスチール製ローラー単体 - マキテックスチール製ローラー単体 - マキテックスチール製ローラー単体 - マキテックスチール製ローラー単体 - マキテック
(3件のレビュー)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55717935R-5714P 100W1本100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
07351522R-5714P 100W1セット(10本)100
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55717944R-5714P 200W1本200
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
特別運賃
07351531R-5714P 200W1セット(10本)200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55717953R-5714P 300W1本300
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
55717962R-5714P 400W1本400
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
07351556R-5714P 400W1セット(10本)400
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55717978R-5714P 500W1本500
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
特別運賃
07351565R-5714P 500W1セット(10本)500
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07351547R-5714P 300W1セット(10本)300
13,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07351547R-5714P 300W55717953R-5714P 300WR-5714P 300W スチール製ローラー単体 マキテック 55717953スチール製ローラー単体マキテック1本
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55717935
2022-07-25
用途: 平ベルトのたるみ防止
瑞穂エンジニア

シャフトに片側しかピン穴がありません
仕方なく反対側にワッシャを溶接して解決

対象商品 : 55717953
2018-04-24
用途: 工具として

耐久性は分かりませんが、しっかりした造りの割りに安くて良いです。

対象商品 : 07351565
2013-08-16
用途: 自動炊飯ラインのローラーとして

購入に関して:返品不可の製品であること、1単位10本、に不安を覚えた。
実際に部品を取り付けて適合するか確認できるように、1本でも購入できるようにしてもらいたい。
今回は、うまく適合し作動状態も良いので、購入してみて良かったと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする