曜日別特売

スチール製ローラー軸付標準

スチール製ローラー軸付標準 - マキテックスチール製ローラー軸付標準 - マキテックスチール製ローラー軸付標準 - マキテックスチール製ローラー軸付標準 - マキテックスチール製ローラー軸付標準 - マキテックスチール製ローラー軸付標準 - マキテックスチール製ローラー軸付標準 - マキテックスチール製ローラー軸付標準 - マキテック
(7件のレビュー)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55717996R-3812P 100W1本100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
09445073R-3812P 100W1セット(10本)100
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55717987R-3812P 200W1本200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
07246863R-3812P 200W1セット(10本)200
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55718005R-3812P 300W1本300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
60926056R-3812P 300W1セット(10本)300
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55718014R-3812P 400W1本400
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
特別運賃
60926065R-3812P 400W1セット(10本)400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55718023R-3812P 500W1本500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
特別運賃
60926074R-3812P 500W1セット(10本)500
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55717996
2024-01-10
用途: 実験用治具
日本工業大学教育・研究機関

想定した通りの動きで実験をうまく進めることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 55718023
2020-12-14
用途: 棺の搬入
図師工業製造業

気持ちいい位回りました。みなさん喜んでいました。また、頼みたいです。

対象商品 : 55718023
2019-02-18
用途: ローラー
製造業

ローラー幅500mmの場合、軸の幅は540mmとなります。

対象商品 : 55718005
2018-10-11
用途: 長尺シートの運搬時に、使用します。
建設業・工事業

期待通りです。今度は、アルミ製のローラーを考えているところです。その節は又よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 55718005
2018-04-12
用途: 大工作業の補助として(複数個を鉄の枠に組み込み、ローラーその物を製作)
農・林・水産業

ベアリングの当たり具合が良い(大変なめらかな回転)物との接触が増えるローラー表面がすぐさびそうな感じです。

対象商品 : 55718014
2017-09-28
用途: 銅線のガイドロール用

真円度・軸振れ・表面処理はとりあえずOK。どの位持つかはこれからです。

1が参考にしています
対象商品 : 55718005
2018-04-15
用途: 木材の移動用

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする