明工社
コンセントバー用防じんカバー
色
黒
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
44×20×26.5
摘要
UL94V-0
定格電圧
125
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02493233
MZ6525
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください