曜日別特売

ワイド・スタンド・マイクロスコープ

ワイド・スタンド・マイクロスコープ - 東海産業(PEAK)

高解像力レンズによるスタンド・マイクロスコープのワイド化、堅牢スムーズな機構にペンライト照明装置付。
精密部品測定、理化学、印刷等の広い分野にご使用いただけます。
スケール1枚内蔵。

種別スコープ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×172内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
倍率(倍)
総合倍率(実視野)
最小目盛(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334009022034-200~6.020Φ7.20.10
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
334009112034-400~3.040Φ3.60.05
27,000
取扱い終了
334009272034-600~2.060Φ2.40.02
29,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
019987352034-1000~1.2100Φ1.450.01
29,100
取扱い終了
334009362034-1500~0.9150Φ0.960.005
33,300
取扱い終了
334009452034-2000~0.6200Φ0.720.002
39,500
取扱い終了
334009542034-3000~0.4300Φ0.480.001
49,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする