曜日別特売

軸付ダイヤモンド砥石

軸付ダイヤモンド砥石 - HONGIA

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。

用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など形状LA-TYPE (傘型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000砥石長(mm)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
砥石長(mm)
全長(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06700705LA 210-2Φ321045#140/17060000
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
06700696LA 320-3Φ331045#120/14060000
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする