鎌田信号機
100V 角ブザー No.207
用途
呼出用、信号用、警報器用、防犯用、自動販売機用、遊戯機械用
材質
ABS樹脂
色
クリーム
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
音量
75dB以上
定格容量
3.4W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02481613
207
¥1,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください