フリーベアコーポレーション
スプリングクッション式フリーベア
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09431712
C-5HS
CADデータダウンロード
-
15.875
-
30(+1.0/+0.5)
31
28
3
29
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02395556
C-6HS
19.05
-
Φ38(+1.0、+0.5)
-
-
-
35
36
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
02395565
C-8HS
25.4
-
Φ44(+1.0、+0.5)
-
-
-
40.3
43
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
02395574
C-8HS-200
25.4
-
Φ60(+1.0、+0.5)
-
-
-
55
58
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください