ボード19

ボード19 - タジマツール(TJMデザイン)

ボード作業用低爪コンベ

仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、JIS1級のマークは付きません、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ボード19は尺相当目盛付のみタイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05862692B1955SBL5.519尺相当目盛付(182/33m)フリー片面SK85(旧SK5)
3,800
取扱い終了
返品不可
25723748B1955SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)5.519尺相当目盛付(182/33m)フリー片面SK85(旧SK5)
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする