曜日別特売

ベビーコンベヤ 平型

ベビーコンベヤ 平型 - 光洋機械産業

ローラは、特殊樹脂製のオールローラ式で、回転が滑らかで、錆、腐食がなく衛生的かつ長時間の使用に耐えます。
ベルトは、パッケージベルトを使用しており、急傾斜運搬が可能です。

用途ダンボール箱、木箱、袋物の運搬用ベルト幅(mm)300仕様KL型(平型)出力(W)400電源コード(m)3(先端プラグ付)ベルト速度(m/min)30/36材質(フレーム)スチール塗装色緑(スチールフレーム)内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
揚程(m)
電源
機長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07083002KL1-35N831001.0~1.85単相3.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07083011KL1-45N961001.0~2.34単相4.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07083027KL3-35N79200/2201.0~1.85三相3.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07083036KL3-45N92200/2201.0~2.34三相4.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07083002KL1-35N15630730KL1-35NKL1-35N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 15630730ベビーコンベヤ 平型光洋機械産業1台
579,800
税込637,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07083011KL1-45N15630739KL1-45NKL1-45N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 15630739ベビーコンベヤ 平型光洋機械産業1台
659,800
税込725,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07083027KL3-35N15630748KL3-35NKL3-35N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 15630748ベビーコンベヤ 平型光洋機械産業1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07083036KL3-45N15630757KL3-45NKL3-45N ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 15630757ベビーコンベヤ 平型光洋機械産業1台
629,800
税込692,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする