4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) - 小林鉄工4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) - 小林鉄工4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) - 小林鉄工
爪敷4爪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
チャック外径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02023147SC110F4-1125824(26)
※( )は切削可能最大穴径
80
※取り付けボルト:3-M 8×35
9548184314723.6-3300
107,50099,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02023165SC130F4-------------5(Φ132mm)-
113,00099,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02023183SC165F4-------------6(Φ167mm)-
124,400119,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
02023201SC190F4-------------7(Φ192mm)-
139,000129,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02023226SC230F4-------------9(Φ233mm)-
193,700179,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60064640SC190F4【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)------------7(Φ192mm)-
126,400109,800
87,980
アウトレット
96,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする