3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) - 小林鉄工3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) - 小林鉄工
(1件のレビュー)
爪敷3爪内容量1個
全7種類を絞り込む
チャック外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
チャック外径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02023131SC110F1125824(26)
※( )は切削可能最大穴径
80
※取り付けボルト:3-M 8×35
9548184314723.61123700
76,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
02023156SC130F-------20--8-1323200
81,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02023174SC165F-------25--10-1672500
86,600
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
02023192SC190F-------30--12-1922100
99,100
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02023217SC230F-------35--14-2331900
123,900
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02023235SC273F-------40--16-2741600
164,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
02023271SC85F-------15--6-874050
75,500
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02023192
2016-01-11
用途: 旋盤加工

価格上昇率が以上に早いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする