曜日別特売

建築塗装用スプレーガン

建築塗装用スプレーガン - 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン - 明治機械製作所

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。
カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。
空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。
弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。

全6種類を絞り込む
塗料ノズル口径(Φ)
空気使用量(L/min)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗料ノズル口径(Φ)
適合塗料容器
吹付空気圧力(MPa)
空気使用量(L/min)
供給方式
所要圧縮機(kw)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45333732F210Z-P201個2.010ZP0.34305加圧式0.75以上470
31,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
00198232F210Z-P151丁1.5-0.25240-1.5-
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00198248F210Z-P251丁2.5-0.25345-1.5-
31,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
00198257F210ZB-P301丁3-0.25390-1.5-
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07328036F200Z-P20S1個2.010ZP0.34305加圧式0.75以上470
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45333741F210Z-P201個2.010ZP(1.0L)別売0.25290加圧式1.5以上470
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07328036F200Z-P20S45333732F210Z-P20F200Z-P20S 建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所 45333732建築塗装用スプレーガン明治機械製作所1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする