曜日別特売

アングルベンダー

アングルベンダー - IKURATOOLS(育良精機)

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。
ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。
作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。
各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。

曲げ能力(アングル)(mm)SS400:L50×50×t6、SUS04:L50×50×t4質量(kg)5.5トラスコ品番395-7705内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02273232IS-A50B
100,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする