亜鉛ダイキャストターンバックル

亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ亜鉛ダイキャストターンバックル - アイアイ
(20件のレビュー)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。

用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト先端形状両フック内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0656326115-000 3.55W5/3245712
オープン
159
175(税込)
当日出荷
0656327715-001 410W3/1657813
オープン
289
318(税込)
当日出荷
0656328615-002 4.510W3/1667915
オープン
389
428(税込)
当日出荷
0656329515-003 615W1/4801020
オープン
529
582(税込)
当日出荷
0656330415-004 820W5/16951221
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: カーテンの開閉に

二つのカーテンを同時に開け閉めするのに連結しましたが、このターンバックルを使って連活の微調整をします。なかなかいい感じ。

対象商品 : 06563277
2024-05-31
用途: ステンレス鋼線の緊結に使用
その他業種

ガレージ天井部にスタイロホームを取り付けるためステンレス鋼線を水平方向に強く張りたいと思い購入しました。ホームセンターを何軒か探しましたが、小型のターンバックルは売っていないようでした。ターンバックルのねじサイズと強度からぴったりのものが見つかりました。ターンバックルを使うとたるみも少なくしっかりと張ることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 06563286
2023-06-05
用途: アンテナようとして

アンテナがずれるので固定するために買いました。これもなかなかホームセンターで売っていないので、モノタロウさんに注文することに決めました。もうホームセンターに行く手間ひまがもったいないのでモノタロウさんで買っています。送料も時間のことを考えればある程度買えば良いのだから、家で待っていればオッケーなのは大変助かります。これからも

対象商品 : 06563295
2022-07-23
用途: ワイヤーのテンション調整
教育・研究機関

ワイヤーのテンション調整に使用していますが,支障なく使用出来ています.

対象商品 : 06563277
2022-08-29
用途: ぶどう棚
株式会社日本電気保安協会電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用していませんが、しっかりした作りになっている。

対象商品 : 06563277
2021-02-25
用途: 支柱ワイヤー張り

果樹の支柱の倒れ防止にワイヤーを張るのにターンバックルを使用しました。安く済んでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06563261
2020-12-05
用途: アンテナの補強
アクシス

このサイズのターンバックルはなかな見つからない。もっと小型化すれば尚良い。

2が参考にしています
対象商品 : 06563277
2019-10-25
用途: カーポートの飛び防止に
その他業種

同時にアイームオーバースリーブと2mmのワイヤーを購入しカーポート屋根の飛び防止に使いましたが自在に張りを調整できるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用荷重が10Kgでは、ほとんど荷重がかけられません。また、力の単位はKgf、Nなどに変わっているはずですが、いかがでしょう?
回答:
こちらメーカーにも確認致しましたが使用荷重10kgとのことでございます。破断荷重ではなく、あくまでも使用荷重ですのでこの程度のようです。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
06563286
2012-08-16

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする