曜日別特売

グリース鉄粉濃度計

グリース鉄粉濃度計 - 新コスモス電機

軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。
低速回転機・可変速回転機に使用可能。
測定にかかるランニングコストは電池代のみ。
サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。
最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。
CE規格適合(要指定)。

用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02000293SDM-72
313,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリース鉄粉濃度計/潤滑油鉄粉濃度チェッカーのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする