曜日別特売
SDM-72 グリース鉄粉濃度計 新コスモス電機 02000293

グリース鉄粉濃度計SDM-72

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個
内容量1個注文コード02000293品番SDM-72
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。
低速回転機・可変速回転機に使用可能。
測定にかかるランニングコストは電池代のみ。
サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。
最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。
CE規格適合(要指定)。

用途
回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断
付属品
キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本
セット内容
本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース
種別
鉄粉濃度計
寸法(mm)
84(W)×190(H)×40(D)
質量(g)
約500
電源
単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)
使用温度範囲
0℃~40℃
分解能
(最小)0.001%(Wt)
連続使用時間
アルカリ電池使用時:約30時間
測定対象
グリース中の鉄粉濃度
検知原理
磁気バランス式電磁誘導法
検知範囲
0~5.00%(Wt)
サンプル量(mL)
約0.8

商品説明動画

グリース鉄粉濃度計/潤滑油鉄粉濃度チェッカーのご紹介

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする