曜日別特売

積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 - ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 - ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 - ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 - ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 - ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 - ニチフ
(2件のレビュー)
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
全8種類を絞り込む
電線抱合範囲AWG(#)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法l(mm)
電線抱合範囲(単線)(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07188194TC8-C1箱(150個)7.1820.02.89~3.654.5
オープン
13,190
14,509(税込)
当日出荷
11086625TC8-S-C1箱(50個)7.112~1020.01.82~2.893.5
6,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
11086634TC14S-C1箱(50個)9.0625.0-5.8
10,050
7,998
8,798(税込)
当日出荷
11086643TC14-C1箱(150個)9.0625.0-5.8
30,150
27,980
30,778(税込)
当日出荷
45320895TC 22-C1箱(50個)11.5428.0-7.7
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45320904TC 22S-C1箱(50個)11.5428.0-7.7
17,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
45320913TC 38-C1箱(50個)13.3230.0-9.4
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45320922TC 60-C1箱(50個)15.61/030.0-11.4
30,100
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11086625
2022-04-03
用途: 電気工事

入手困難ななかすぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品 : 07188194
2016-03-09
用途: 劇団で仮設分電盤製作に使用。
清劇「うたひめ」

8スケアの可撚ケーブルのブレーカー接ぎこみに使用したが

3が参考にしています
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
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする