曜日別特売

ケナスーパースターミル

ケナスーパースターミル - ハニタ

不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。
刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。
38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。

用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。刃数4材質超硬合金ねじれ角38°シャンク径公差(mm)h6内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051593844777 06002 LT613576
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
051593934777 08003 LT816638
8,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
051594024777 10004 LT10227210
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
051594114777 12005 LT12268312
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
065436954777 04002 LT412556
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
065437044777 05002 LT513576
6,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
065437134777 07003 LT716638
8,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
065437224777 09004 LT9197210
11,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
065437314777 11005 LT11268312
14,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
065437474777 16006 LT16329216
31,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
065437564777 20007 LT203810420
47,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする