オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ

オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ - 工進
(1件のレビュー)

リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。
灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。
高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。

用途灯油・軽油・A重油等の移送に内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※本機のみでは使用出来ませんので汎用モーター等を別途ご用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φ)
吐出量(L/min)(50/60Hz)
使用液
材質(本体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02151606GLBT-20-33/4インチ[20mm]-灯油・軽油・A重油・マシン油(500mm2/sまでの中粘度油)-850-9689
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02151554GLB-13-51/2インチ[15mm](1720rpm):20/(1450rpm):17灯油・軽油・A重油・マシン油(500mm2/sまでの中粘度油)FC850-9684
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02151563GLB-20-33/4インチ[20mm](1720rpm):35/(1450rpm):29灯油・軽油・A重油・マシン油(500mm2/sまでの中粘度油)FC850-9685
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02151572GLB-20-53/4インチ[20mm](1720rpm):35/(1450rpm):29灯油・軽油・A重油・マシン油(500mm2/sまでの中粘度油)FC850-9686
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02151581GLB-25-31インチ[25mm](1720rpm):55/(1450rpm):46灯油・軽油・A重油・マシン油(500mm2/sまでの中粘度油)FC850-9687
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02151597GLB-25-51インチ[25mm](1720rpm):55/(1450rpm):46灯油・軽油・A重油・マシン油(500mm2/sまでの中粘度油)FC850-9688
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21756796
2016-05-07
用途: 緊急対応のため

価格が安くて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
1が参考にしています
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする